科学研究・開発用品 :「沸騰」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆極細温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。 使用温度範囲(℃)-50~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。 管径(Φmm)保護:0.9(フッ素樹脂被履) 応答速度2秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
1本
26,980 税込29,678
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
長さ(mm)保護管:100 使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。 管径(Φmm)保護:1.5 応答速度1.5秒 ※沸騰水または沸騰蒸気を計測した時に99%応答する時間を示します。
1本
30,980 税込34,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半固形・液体一般用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。 使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
1本
25,980 税込28,578
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング