コストパフォーマンスに優れた実験・開発向けのスタンダードタイプの管状炉です。
チューブをセットしやすい半割式ヒーターを採用しています。ヒーターには高速昇温が可能なモルダサームヒーターを使用しています。
KTF347N2/647N2は3ゾーン制御高精度タイプです。
制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式
最高温度(℃)1200
温度制御プログラマ
指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の±0.1%)(500℃以上)
記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン)
コンパクト設計の卓上一体型電気炉です。
1024セグメント/最大99パターンの大容量の高性能プログラムを標準装備しています。
省エネ効果を向上させた新型モルダサームヒータを採用しています。
安全装置(ドアスイッチ、過熱防止、熱電対断線)を標準装備しています。
仕様常用使用温度範囲(℃):400~1100
温度制御方式プログラマ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。