2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンコンプレッサー方式を採用し、故障の発生しにくい構造です。真空断熱材の採用により、省スペースで大きな内容積を確保しました。フリーズボックスが20個収納可能です。
外寸(mm)460+35×620+40×680 内寸(mm)336×356×295 冷却能力(℃)最大/-85、常用/-80~-70 内容積(L)約35 電源(V)AC100(50/60Hz)15A(3Pプラグ)
1個
3,190 税込3,509
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位) 容量(L)25 冷媒ヘリウムガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460 庫内寸法(mm)335×225×340 電源(V)DC12 消費電力(W)48 材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン 付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプター アズワン品番1-8757-04 質量(kg)約16
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります