絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,400)
  • Merck(メルクミリポア)(2,949)
  • TGK(東京硝子器械)(2,709)
  • 三商(2,384)
  • Thermo Fisher Scientific(1,617)
  • ADVANTEC(1,582)
  • ケニス(1,495)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • コスモスビード(1,110)
  • ジーエルサイエンス(1,047)
  • ビーエム機器(1,012)
  • 日本理化学器械(NRK)(982)
  • エスコ(878)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(793)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(シリコン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1巻(5m)
    当日出荷
    チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
    長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(タイゴン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1巻(5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
    材質タイゴン長さ(m)5透明耐熱温度(℃)74
  • チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(ファーメド)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1巻(1.5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
    材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
  • マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マイクロチューブポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
    用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
  • 定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
    材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
  • 低温用熱媒体(ナイブライン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    低温用熱媒体(ナイブライン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
    主成分エチレングリコール最高使用温度(℃)60
  • 保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    保冷ホースセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から31日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
  • 真空シール 2組 N-2110R・U型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空シール 2組 N-2110R・U型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    14,980税込16,478
    1セット(2組)
    当日出荷
    N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
    コード142610アズワン品番65-0564-28
  • 撹拌シール(バキュームスターラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌シール(バキュームスターラー)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
    摺合せTS29
  • 恒温循環水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温循環水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6738質量(kg)8電源(V)AC100・11(V・A)内容積(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150ヒーター容量(kW)1温度調節範囲(℃)室温+5~95温度調節精度(℃)±0.05
  • 撹拌機(マゼラ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    撹拌機(マゼラ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
    電源AC100V 50/60Hz 2A定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
  • ノズルセット 吸引用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズルセット 吸引用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    コード142690アズワン品番65-0564-82
  • ロータリージョイント 標準 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 標準

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
  • 缶石洗浄剤 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    缶石洗浄剤

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    装置の循環経路内のヒータに付着した缶石を洗浄します。ヒータの性能を維持して長持ちさせます。
    コード206340アズワン品番65-0569-93
  • ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイヤフラム型真空ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
    材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hzモーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
  • 恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    68,999税込75,899
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に使用できる恒温水槽。幅広い用途で使える角型のウォーターバス。CBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
    付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器材質(水槽)SUS304
  • トラップ球 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    トラップ球

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
  • 受フラスコ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    受フラスコ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
    用途小型ロータリーエバポレーター用
  • ロータリージョイント 肉厚タイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 肉厚タイプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • エバポ 凍乾 試料フラスコ1000mL EYELA(アイラ/東京理化器械)

    エバポ 凍乾 試料フラスコ1000mL

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類ナスフラスコ容量(mL)1000
  • ガラスコンデンサ 500mL EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ガラスコンデンサ 500mL

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
  • 定量送液ポンプ(ローラーポンプ) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ(ローラーポンプ)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    209,800税込230,780
    1個
    当日出荷
    RPは、チューブの交換・移動が簡単に行えます。付属のチューブ押さえの交換により3種の径の異なるチューブをセットできます。 ●NRPは、チューブ押さえとケースが一体となっており、チューブ押さえを交換せずに3種の径の異なるチューブをセットできます。
    流量精度±4%以内(繰り返し精度±2%以内)最大吐出圧力(kPa)137.3(1.4kg/cm2)粘度(Pa・s)使用液:最大2(2000cp)温度(℃)使用液:-10~100(氷結不可)チューブ数1本/1段
  • 投込み式恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    投込み式恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
  • チューブポンプ用チューブ(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
    材質フルラン長さ(m)1.5
  • 冷却水ノズルセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水ノズルセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,498税込3,848
    1セット
    当日出荷
    コード178900アズワン品番65-0564-83
  • 真空コントローラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空コントローラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
  • 温水循環装置 HSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    温水循環装置 HSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
    仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
  • 小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷
    小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
    仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
  • 小型恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
    材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
  • 小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌機 ZZシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
    仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
  • ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
    材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約6番号コードT:261800入力1A、100VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー2段アズワン品番63-1396-86安全機能モータ異常検知
  • ノズル結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル結露対策カバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
  • 定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
    仕様チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。材質使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)質量(kg)4.8使用温度(℃)-10~100(氷結不可)表示回転表示:デジタル表示モーターステッピングモータ入力電源:0.8A、80VA設定方式回転設定:エンコーダ式デジタル設定電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ラピッド機能搭載チューブ掛数(本)1(1段)コード(番号)282760吐出圧(kPa)Max.137.3(1.4kg/cm2)回転制御オープンループ制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×281(296)×168(186)チューブ径(Φmm)(使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11粘度(Pa・s)使用液:Max.2(2000cP)回転速度4~270rpmアズワン品番2-1515-22入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)チューブケース数1個(ポリカーボネート樹脂製)流量精度±4%以内(繰返し精度±2%以内)送液方向正逆切替可能(LED表示)流量範囲(L/h)0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
  • 定量送液ポンプ NRPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ NRPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示使用温度(℃)-10~100(氷結不可)機能ワンタッチ式によるチューブ交換、チューブケース角度変更、ラピッド機能搭載使用周囲温度(℃)5~35入出力外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション)送液方向正逆切替可能(LED表示)
  • スプリング式万能振盪台 MMS TRAYシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スプリング式万能振盪台 MMS TRAYシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    振盪機 MMS型用
  • 真空ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    油回転真空ポンプ用
  • シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
    適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP長さ(m)5内径×外径(Φmm)3.15×5.2コード125510アズワン品番65-0571-99
  • 恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温油槽 オイルバス OHBシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    幅広い用途で使用できる恒温油槽。幅広い用途で使えるオイルバス。OHB型は撹拌状態の確認ができるガラス槽(G型)と保温カバー付きステンレス槽(S型)の2種類です。撹拌しながら精度のよい温度制御をするため、撹拌子が付属しています。操作部は取外して実験台のアングルなどに設置できます。デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定、確認が容易で高精度な温度調節が得られます。別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定することができます。
    付属品棚板、テフロン(R)撹拌子(Φ8×長さ 50mm 1本)性能温度調節範囲:室温+5~250℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:200℃、撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、オートチューニング付、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、自己診断機能(上限リミッタ)材質(水槽)ガラス
  • 保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    冷却水を循環する場合に結露を緩和します。
    長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.15コード112690チューブ内径(Φmm)9適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-53
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品