カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- モノタロウ(1)
- ADVANTEC(66)
- DLAB(52)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- IKA(375)
- JEIO TECH(55)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- アズワン(636)
- オーハウス(127)
- ケニス(129)
- コクゴ(79)
- サンポー(51)
- フロンケミカル(105)
- フロン工業(60)
- 三商(174)
- 大阪ケミカル(65)
- 日伸理化(100)
- 日陶科学(48)
- 東京スクリーン(72)
- ブランドをもっと見る

撹拌シール(バキュームスターラー)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個欠品中真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。摺合せTS29
撹拌機(マゼラ)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。寸法(mm)130×155×158質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 2AモーターDCブラシレスモーター 35W回転制御スピードフィードバック制御設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー定格トルク(N・m)0.098(3000rpm)
小型撹拌機 ZZシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口質量(kg)約2.5タイプスタンダード定格電圧(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
小型撹拌器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から30日以内出荷撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。回転数(min-1[r.p.m])10~350モーターステッピングモーター到達真空度(Pa)最大399.9以下安全機能過電流保護、カップリングカバー
マルチシェーカー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥179,800~税込¥197,780~1個(1個)4日以内出荷目的に応じて最適な振とう方式を選べます。タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。電源AC100V 50/60Hz 0.3A大きさ356×342×150mm使用環境温度:4~50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃)許容質量(kg)約5(振とう台含む)運転機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
マグネチックスターラー RCXシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥94,980税込¥104,4781台12日以内出荷強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
スタンドベース ZSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
テフロン(R)強力撹拌子 フットボール型 TFXシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,498~税込¥3,848~1個23日以内出荷から31日以内出荷より強力な撹拌が行なえます。オクタゴン型、フットボール型の2タイプ、11種類をご用意しています。
アルミビーズバスシステム
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥239,800税込¥263,7801個欠品中オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグヒーター(W)600温度制御PID制御回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)撹拌容量(mL)10~20000(水)最高使用温度(℃)310安全機能ヒューズ、自己診断機能寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)温度調節精度(℃)±1
ワンタッチカップリング
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ガラス・ステンレスの撹拌棒(6~10mmΦ)を簡単にチャックでき、ワンタッチで着脱可能です。撹拌棒を容器にセットしたまま、撹拌器に取り付けられます。
高速振とう器(キュートミキサー)
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)質量(kg)約4.5電源AC100V、50/60Hz、0.5A振盪数(min-1[r.p.m])300~2500振幅(mm)回転/約3使用環境温度(℃)5~37タイマー30分振盪方式旋回振盪台寸法(mm)197×279振盪耐荷重(kg)約1
テフロン(R)撹拌子 8×40mm
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,198税込¥3,5181セット(5個)25日以内出荷外径×長さL(Φ×mm)8×40アズワン品番65-0580-87メーカー商品コード123840
高速振盪機
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)5~37規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kgモーターDCブラシレスモータ機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時入力電源0.5A・AC100V 50/60Hzアズワン品番65-0575-10振盪方式旋回メーカー商品コード188140
MMP用外部通信ケーブル
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥22,299税込¥24,5291本45日以内出荷MMP-1000(別売)とパソコンを接続するためのケーブルです。通信ケーブルと専用ソフトを用いれば、装置の扉を閉めた状態のまま、パソコンで振とう開始・停止を操作したり、振とう速度やタイマーの設定が可能です。長さ(m)5
MMP用チューブラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷MMP-1000用チューブラックです。0.5mLマイクロチューブ用です。架数0.5mL×24大きさ143×95×50mm
MMP用チューブラック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷MMP-1000用チューブラックです。1.5/2.0mLマイクロチューブ用です。架数1.5/2.0mL×24大きさ143×95×56mm
プレートミキサー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷デジタル制御の高速振とう器です。マイクロチューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレートの高速振とうに1台で対応できます。最大2500rpmの高速振とうで、強力な撹拌・混合が行えます。使用周囲温度範囲は4~50℃なので、恒温器の中で使用が可能です。1~60分のオフタイマー機能付です。ラックは1~4個掛けで使用できます。寸法(mm)295×260×185(ラック未装着時)質量(kg)約9備考ラック別売電源AC100V 50/60Hz 1A 100VA表示VFD上下2段表示 上:振とう速度 下:タイマー(1~60分 カウントダウン方式)モーター(W)DCブラシレスモーター(30機能外部入力端子(RS-232C)振幅(mm)約3使用周囲温度(℃)4~50振盪方式旋回振盪速度(min-1[r.p.m])1000~2500適合容器マイクロチューブ(0.5mL、1.5mL、2.0mL) 96ウェルマイクロプレート 96ウェルディープウェルプレート安全機能ヒューズ速度設定シートキー設定(100rpm刻み)時間設定シートキー設定(1分刻み)
ホットプレート付マグネチックスターラー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥59,980税込¥65,9781個(1個)7日以内出荷温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1寸法(mm)198×225×115質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)3A回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)300プレート寸法(mm)Φ150モーター(W)くま取りモーター 出力1.8温度制御入力調整式撹拌容量(mL)水:50~3000ヒーター容量(W)250マグネット希土類コバルトマグネット
マグネチックスターラー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)質量(kg)2.4材質(本体)難燃性ナイロン樹脂番号コードT:123910撹拌容量50mL~3L(水)入力3A、300VAモーター(W)クマ取りモータ 出力1.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz温度制御入力調整式撹拌台寸法(mm)150使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)198×225×115ヒーター容量(W)250アズワン品番63-1396-58マグネット希土類コバルトマグネット温度設定ボリューム設定
小型回転振盪機MRM-1000用オプション
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。仕様●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880アズワン品番67-5284-13