科学研究・開発用品 :「アスピレータ」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械アスピレーター
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド 材質金属製 接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ 全長(mm)184 排気速度13L/分 真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
1個(1個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

アスピレーター純正パーツ
コード119110 アズワン品番65-0573-49
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

優れた操作性、安定した排気量。AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。
規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm 排気速度(L/min)13 コード119100 到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr) アズワン品番65-0573-53 安全機能逆止弁付
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

アスピレーター純正パーツ
コード119130 アズワン品番65-0573-52
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ニードルバルブの開閉によって、真空度を調整できます。
コード212380 アズワン品番65-0573-51
1台
40,980 税込45,078
21日以内出荷

手軽に真空度の確認が行なえます。
コード210550 アズワン品番65-0573-48
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷


コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR 寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口 電源(V)AC100 50/60Hz モーター出力(W)90 安全機能モーター異常検知
1個(1個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR 寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口 電源(V)AC100 50/60Hz 排気速度High:30L/分 Low:20L/分 モーター出力(W)90 安全機能モーター異常検知
1個(1個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーで、使用周囲温度範囲は5~40℃、夏場の空調の効かない生産現場でも運転が可能です。圧損失の高い流路でも無理なく循環できる高圧ポンプを装備しています。さらに、圧損失によって槽内の撹拌効率が低下しないよう、ポンプ内にはリリーフ弁を標準装備しています。産業・工作機械、半導体製造装置などへの組込みに対応できるよう、温度記録出力・アラーム出力端子、外部温度センサ端子を標準付属しました。Sタイプにはさらに緊急停止ボタン、リモート操作出力端子、液面計、高低圧冷媒圧力計を装備しています。大型エバポレーターの冷却部、電子顕微鏡の電源、光源部の冷却、分光光度計の発熱部の冷却、He(ヘリウム)圧縮機の二次冷却など、分析装置組込みや産業機械への組込みなど、さまざまな用途に使用できます。自動給水機構、オーバーフロー口を装備していますので、バケツなどで給水する必要がありません。充実の冷却能力を誇るスタンダードチラー。-20~30℃の広い温度設定範囲により、さまざまな使用用途に対応します。冷却能力は液温10℃で1200W(約1030kcal/h)(室温20℃時)と充実しています。循環ノズルの向きは360°自由に変更できます。スムーズに変更できるのでチューブにかかる負荷を軽減できます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●コード番号:268440●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、サービスコンセント用ヒューズ、温度調節器自己診断機能、循環ポンプサーマルプロテクター、付属機能:ボールバルブ付、外部入・出力:真空コントローラー(NVC-3000型)用通信端子、エバポレーター(N-1210B型)用通信端子、冷凍機・冷媒:空冷式 出力650W・R407C、冷却コイル:ステンレス●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法・容量:ステンレス・内径280×270mm・16.5L(液量14L)、サービスコンセント:アスピレーター用 AC100V、Max.4A 1個口●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃、外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/14L/min、最大揚程9.5/13m(吐出圧:0.09/0.13MPa)●電源入力:11A・1.1kVA・●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環 質量(kg)41 外形寸法(mm)340(354)×384×851(940)/※( )内の寸法は突起物を含みます。 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-47 冷却能力(W)【at液温】10℃/1200(1030kcal/h)、0℃/950(820kcal/h)、-10℃/650(560kcal/h)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります