科学研究・開発用品 :「圧力計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
循環先での圧力損失が考えられる場合や循環経路での最低圧力に制約がある場合などに圧力管理が可能です。(水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0~60℃)
測定範囲(MPa)0~0.98
コード161240
アズワン品番65-0569-59
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
循環先での圧力損失が考えられる場合や循環経路での最低圧力に制約がある場合などに圧力管理が可能です。(水・低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0~60℃)
測定範囲(MPa)0~0.25
コード210610
アズワン品番65-0569-49
1個
¥25,980
税込¥28,578
41日以内出荷
純水、シリコンオイルなどを循環する際の圧力計測に使用できます。
適合機種CA-2600F・F2型
コード265460
アズワン品番65-0569-61
1セット
¥64,980
税込¥71,478
61日以内出荷
コード218480
アズワン品番65-0578-29
1個
¥41,980
税込¥46,178
46日以内出荷
アズワン品番65-0575-70
メーカー商品コード218490
1個
¥41,980
税込¥46,178
46日以内出荷
室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。
質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5
規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm
機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/min
コード274010
温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0
動作周囲温度(℃)5~35
アズワン品番65-0567-20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75
入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)
温度調節精度(℃)±2~
1台
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。