ダイヤフラム型真空ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800~税込¥241,780~
1個(1個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hz排気速度High:30L/分 Low:20L/分モーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
ダイヤフラム型真空ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800~税込¥219,780~
1個(1個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hzモーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)6日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261820入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度2hPa(約1.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー4段アズワン品番63-1396-88安全機能モータ異常検知
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約6番号コードT:261800入力1A、100VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー2段アズワン品番63-1396-86安全機能モータ異常検知
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)6日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261810入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):44・30シリンダー2段×2アズワン品番63-1396-87安全機能モータ異常検知
3L真空断熱容器用ドライチャンバーEYELA(アイラ/東京理化器械)欠品中
SFD-1000,-1100に標準付属の3L真空断熱容器を入れることができ、試料噴霧後は、ドライチャンバー内にそのままセットすることができる長筒の専用ドライチャンバーです。
仕様●FDS-1000・2000型用●製品コード:279310アズワン品番67-5283-65
真空ポンプコントロールユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
油回転ポンプの管理に本体の真空ポンプスイッチで真空ポンプの運転停止が行なえます。運転積算時間を表示しますので、油回転真空ポンプのオイル交換時期がわかります。
コード216230アズワン品番65-0573-87
真空ホースEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷から41日以内出荷
油回転真空ポンプ用
油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台EYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
専用架台でオイル交換の手間を解消架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型コード278230アズワン品番65-0573-43外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
洗浄用チューブセット NVP型用EYELA(アイラ/東京理化器械)61日以内出荷
セット内容洗浄用パイプ(テフロン(R)、Φ10×80mm)、洗浄用チューブコード263990アズワン品番65-0573-42
真空シール 2組 N-2110R・U型用EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
コード142610アズワン品番65-0564-28
真空シール 1個 N-2110型用EYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
N-2110 型標準付属のテフロン(R) ・バイトン一体型シールです。オプションでオールテフロン(R)シールもご用意しています。
コード143940アズワン品番65-0564-26
排油受用バットEYELA(アイラ/東京理化器械)41日以内出荷
コード278790アズワン品番65-0573-46
ドレン用コックEYELA(アイラ/東京理化器械)15日以内出荷から21日以内出荷
冷却器固定金具EYELA(アイラ/東京理化器械)11日以内出荷から21日以内出荷
真空ポンプ用ベースEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
FDU型本体と一緒に真空ポンプの移動ができます。
コード209540アズワン品番65-0571-48
真空シール N-3010・4000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010・4000型シリーズ用コード248710アズワン品番65-0568-73
真空シールセットEYELA(アイラ/東京理化器械)11日以内出荷
旧タイプ小型ロータリーエバポレーター用アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質管理のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。掲載のパーツは従来タイプ(旧製品)のエバポレーター用です。一部のパーツは形状などを変更したものがありますが、そのまま従来タイプのエバポレーターに使用できます。
適合機種V型用コード142780アズワン品番65-0568-58
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~