専用架台 SLI-700用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
対応機種SLI-700コード209330アズワン品番65-0574-58
油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台EYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
専用架台でオイル交換の手間を解消架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型コード278230アズワン品番65-0573-43外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
専用架台 SLI-400用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
適合機種SLI-400コード197220アズワン品番65-0572-25
架台EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
効率的に遠心濃縮実験が行なえるように設計された専用架台です。設置環境や作業環境を考慮し、外寸法690W×600Dmmで2口の電源(Max.15A)を装備しています。下段は引出しが可能で、廃液処理時に冷却トラップ装置のガラスコンデンサの着脱が容易に行なえます。装置の出入れがしやすいように配管類が架台に固定できます。
仕様【サービスコンセント】Max.15A電源電圧(V)AC100(50/60Hz)コード275870下段棚板耐荷重(kg)約70上段棚板耐荷重(kg)約70アズワン品番65-0567-02外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×600×850安全機能漏電・過電流ブレーカ棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:686×596、下段:504×590
専用架台 FDU-1200用EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×470×600コード209530アズワン品番65-0571-36
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980