科学研究・開発用品 :「小型 乾燥炉」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10~270 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式PID制御 使用環境温度(℃)5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定温恒温乾燥器
自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 電源(V)単相100 安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム 温度制御方式PID制御 電源コード(m)2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります