3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W)180 トラスコ品番483-7347 質量(kg)18 電源(V)単相100 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460 安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5 最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5 温度調節精度±3℃ 温度調節範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~30 ノズル外径(Φmm)10 温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。 冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900 トラスコ品番462-9990 幅(mm)232 質量(kg)40 高さ(mm)868 奥行(mm)497 電源(V)単相100 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16 温度調節範囲(℃)-20~20 使用環境温度(℃)5~35
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング