科学研究・開発用品 :「棚 回転」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械小型回転振とう器
シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
仕様【ラック】4種(オプション) 寸法(mm)340×160×157 質量(kg)約3.2 使用温度範囲(℃)4~50 電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ 機能オートストップ 9ステッププログラム 振盪数(min-1[r.p.m])1~100 振盪方式回転・往復・往復+振動 傾斜角度(°)0~359(1刻み) 安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
1個
129,800 税込142,780
欠品中

MRM-1000用のプレートラックです。他のラックとの組み合わせは出来ません。
仕様●使用可能容器:細胞培養用フラスコ、他平底容器●容器掛数:180×100mm以内に確実に固定できる数まで●取付け可能ラック数:1個(他のラックとは組み合わせできません。)●質量:約470g●製品コード:280880 アズワン品番67-5284-13
1個
13,900 税込15,290
17日以内出荷

東京理化器械高速振盪機
DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合に。ミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に。0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm 質量(kg)約4.5 使用温度範囲(℃)5~37 規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kg モーターDCブラシレスモータ 機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時 入力電源0.5A・AC100V 50/60Hz アズワン品番65-0575-10 振盪方式旋回 メーカー商品コード188140
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])300~2500 寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時) 質量(kg)約4.5 電源AC100V、50/60Hz、0.5A 振幅(mm)回転/約3 使用環境温度(℃)5~37 タイマー30分 振盪方式旋回 振盪台寸法(mm)197×279 振盪耐荷重(kg)約1
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1 寸法(mm)320×350×330 質量(kg)約10 容量(L)6 電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A 使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃ 内寸(mm)250Φ×130 最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等) 回転速度(min-1[r.p.m])100~800 温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式 最大容量(L)2(容器) 測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水) ヒーター容量(W)700
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります