科学研究・開発用品 :「標準温度計」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。
お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム
接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)
電源電圧AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300
入力12.5A、1.25kVA
加熱方式缶体加熱
ヒーター容量(kW)1.2
温度センサーSSR出力Pt100Ω
温度制御P.I.D制御、オートチューニング付
棚板耐荷重(kg)等分布:15
温度調節精度±1.5℃
棚ピッチ(mm)71
温度調整範囲(℃)40~240
棚段数(段)4(固定)
庫内容量(L)27
1台
¥479,800
税込¥527,780
15日以内出荷
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。
お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム
接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4)
電源電圧AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192
入力7.7A,0.77lVA
加熱方式缶体加熱
ヒーター容量(kW)0.75
温度センサーSSR出力Pt100Ω
温度制御P.I.D制御、オートチューニング付
棚板耐荷重(kg)等分布:15
温度調節精度±1.5℃
棚ピッチ(mm)90
温度調整範囲(℃)40~240
棚段数(段)2(固定)
庫内容量(L)10
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。