科学研究・開発用品 :「液体 温度 計」の検索結果
関連キーワード
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。
クリーンルームでの使用が可能です。
メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)340
高さ(mm)850
奥行(mm)452
電源(V)単相200
最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)2
温度制御PID制御
温度調節精度±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)-10~80
使用環境温度(℃)5~35
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。
従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)340
高さ(mm)850
奥行(mm)452
電源(V)単相200
最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)2
温度制御PID制御
温度調節精度±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)-10~80
使用環境温度(℃)5~35
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。