科学研究・開発用品 :「温水循環」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HS-1シリーズ
恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg)約19 規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L) 最大流量(L/min)22.5 最大揚程(m)9.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器 ヒーター容量(kW)1.3+0.75 温度センサー液体膨張式 コード113880 温度調節範囲(℃)40~90 動作周囲温度(℃)5~35 入力電源26A、2.6kVA アズワン品番65-0567-76 循環方式密閉系向循環 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461 温度調節精度(℃)±3
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm)340 高さ(mm)850 奥行(mm)452 電源(V)単相200 最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)2 温度制御PID制御 温度調節精度±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃)-10~80 使用環境温度(℃)5~35
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)開放系低温恒温水循環装置
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に 温度調節精度(℃)±0.1~ 温度調節範囲(℃)-20~80 揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
1台
359,800 税込395,780
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番176-6738 質量(kg)8 電源(V)AC100・11(V・A) 内容積(L)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW)1 温度調節範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度(℃)±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズ
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A 材質水槽:ステンレス鋼板 寸法(mm)162×260×142 質量(kg)約10.5 容量(L)約6(液量 約4.7) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:248990 ヒーター容量(kW)1.1 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御ヒータON-OFF制御 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず) アズワン品番63-1394-71 循環方式密閉系向循環 安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(水冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。 クリーンルームでの使用が可能です。 メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm)340 高さ(mm)850 奥行(mm)452 電源(V)単相200 最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)2 温度制御PID制御 温度調節精度±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃)-10~80 使用環境温度(℃)5~35
1台
669,800 税込736,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環ホース
長さ(m)2 外径(Φmm)10 コード249710 接続口ワンタッチコネクタ アズワン品番65-0569-98
1個
4,698 税込5,168
22日以内出荷

槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
寸法A(mm)3.2mm(SUS304) 寸法D(mm)1500
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W)180 トラスコ品番483-7347 質量(kg)18 電源(V)単相100 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460 安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5 最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5 温度調節精度±3℃ 温度調節範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~30 ノズル外径(Φmm)10 温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC通信用分岐ボックス NVC-2200L用
真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器(冷却水循環装置、恒温水槽・油槽、エバポレーター)を分岐ボックスで繋ぎます。
コード269620 アズワン品番65-0563-98
1個
14,980 税込16,478
欠品中

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温水槽用 循環ポンプ
低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。
コード197430 アズワン品番65-0570-01
1個
81,980 税込90,178
41日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります