科学研究・開発用品 :「真空実験」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム
寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
質量(kg)約8
番号コードT:261820
入力2A、200VA
モーター(W)出力90
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~40
到達真空度2hPa(約1.5Torr)
外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。
吐出量(mL/min)(High・Low):30・20
シリンダー4段
アズワン品番63-1396-88
安全機能モータ異常検知
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム
寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
質量(kg)約8
番号コードT:261810
入力2A、200VA
モーター(W)出力90
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~40
到達真空度10hPa(約7.5Torr)
外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。
吐出量(mL/min)(High・Low):44・30
シリンダー2段×2
アズワン品番63-1396-87
安全機能モータ異常検知
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
コード262960
アズワン品番65-0573-34
1個
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
1個(1個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
専用架台でオイル交換の手間を解消。架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。
対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型
コード278230
アズワン品番65-0573-43
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
セット内容洗浄用パイプ(テフロン(R)、Φ10×80mm)、洗浄用チューブ
コード263990
アズワン品番65-0573-42
1セット
¥9,998
税込¥10,998
61日以内出荷
1個(1個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
41日以内出荷
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR
寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口
電源(V)AC100 50/60Hz
排気速度High:30L/分 Low:20L/分
モーター出力(W)90
安全機能モーター異常検知
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR
寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口
電源(V)AC100 50/60Hz
モーター出力(W)90
安全機能モーター異常検知
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム
寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
質量(kg)約6
番号コードT:261800
入力1A、100VA
モーター(W)出力90
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~40
到達真空度10hPa(約7.5Torr)
外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。
吐出量(mL/min)(High・Low):30・20
シリンダー2段
アズワン品番63-1396-86
安全機能モータ異常検知
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
異径の真空ホースを接続できます。
アズワン品番64-4061-03
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
予備凍結槽のオプションです。
アズワン品番64-4061-02
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せTS29
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm
温度範囲(℃)-20~30
方式密閉系循環
冷凍機空冷式 450W
遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。
実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。
簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。
有機溶媒の回収が効率的に行えます。
機能スタンバイランプ
安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ
質量(kg)約15
温度(℃)【最低到達】-30
除湿量Max.150mL(液回収)
接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10
入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA
材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304
冷媒R134a
外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です
槽内寸法(mm)内径90×145
使用環境温度(℃)5~35
容量(L)0.85
コード257440
仕様【冷凍機】空冷式 出力100W
アズワン品番63-1394-83
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A
材質水槽:SUS 304
質量(kg)約28
容量(L)約3.2 (液容量約2.7)
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:268450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
温度制御冷凍機ON-OFF制御
入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)
使用周囲温度(℃)5~35
温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)
アズワン品番63-1396-45
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト
温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。