3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-210C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192 入力7.7A,0.77lVA 加熱方式缶体加熱 ヒーター容量(kW)0.75 温度センサーSSR出力Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg)等分布:15 温度調節精度±1.5℃ 棚ピッチ(mm)90 温度調整範囲(℃)40~240 棚段数(段)2(固定) 庫内容量(L)10
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-310C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300 入力12.5A、1.25kVA 加熱方式缶体加熱 ヒーター容量(kW)1.2 温度センサーSSR出力Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg)等分布:15 温度調節精度±1.5℃ 棚ピッチ(mm)71 温度調整範囲(℃)40~240 棚段数(段)4(固定) 庫内容量(L)27
1台
479,800 税込527,780
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)遠心エバポレーター
有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
材質SUS304 質量(kg)約8 使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80 電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A 回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定 方式マグネットドライブ方式(ローター回転) 外寸(mm)250×302×230 内寸(mm)160Φ×150(チャンバー) 温度制御PID制御 デジタル表示・設定 ヒーター容量(W)140 真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管) 安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります