環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570
アズワン品番67-6431-38
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス
質量(kg)約28
定格電圧(V)AC100 50/60 Hz
番号コードT:266030
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-46
冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。