科学研究・開発用品 :「還流管」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械冷却器
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械冷却器
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200 摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
31日以内出荷

規格100mm、TS15/25 アズワン品番65-0583-38 メーカー商品コード271300
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

東京理化器械下方式冷却器
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-2110U型用 コード270270 アズワン品番65-0568-28
1個
81,980 税込90,178
31日以内出荷

適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター コード266110 使用条件循環液温 5℃以上 アズワン品番65-0564-05
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

備考DPE型共通 コード200750 アズワン品番65-0566-54
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種T型用 コード271070 アズワン品番65-0564-80
1個
80,980 税込89,078
11日以内出荷

セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセット コード257460 アズワン品番65-0564-21
1セット
72,980 税込80,278
31日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械冷却器固定金具
タイプ冷却器用 SE-1000型用 コード256780 アズワン品番65-0564-22
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲は-80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
1個
82,980 税込91,278
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京理化器械寒剤冷却器 TS15/25
規格TS15/25 アズワン品番65-0583-39 メーカー商品コード271310
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200 コード200500 摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25 アズワン品番65-0569-97
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010・4000型シリーズ用 コード223330 アズワン品番65-0568-64
1個
219,800 税込241,780
46日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種E 型用 コード268870 アズワン品番65-0564-79
1個
73,980 税込81,378
22日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-2110型用 コード142880 アズワン品番65-0567-92
1個
189,800 税込208,780
31日以内出荷

適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター コード270740 使用条件循環液温-10℃以上 アズワン品番65-0564-04
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W)180 トラスコ品番483-7347 質量(kg)18 電源(V)単相100 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460 安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5 最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5 温度調節精度±3℃ 温度調節範囲(℃)5~30 使用環境温度(℃)5~30 ノズル外径(Φmm)10 温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.9 外形寸法(mm)479×342×823(1003) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266430 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-66
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

東京理化器械スタンドユニット
マニフォールドの支柱の役割と共に最大4本の冷却管を保持するためのクランプ機構を備えています。
コード228150 アズワン品番65-0576-91
1個
149,800 税込164,780
31日以内出荷

ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個) 対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター 使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
1個(1個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。冷却器のネジ口に取付けるとワンタッチで専用保冷ホースの着脱が可能です。
コード244930 アズワン品番65-0565-61
1個
3,298 税込3,628
22日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種S型用 コード268830 アズワン品番65-0564-78
1個
68,980 税込75,878
22日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V・T型用 コード268850 アズワン品番65-0564-81
1個
56,980 税込62,678
11日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用 コード268890 アズワン品番65-0564-76
1個
81,980 税込90,178
22日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用 コード271090 アズワン品番65-0564-77
1個
77,980 税込85,778
22日以内出荷

東京理化器械DPE-1250型架台 本体
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード271210 アズワン品番65-0566-60
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード171630 アズワン品番65-0566-61
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

東京理化器械マニフォールド
冷却水循環、真空引き、不活性ガスを分岐するための中継パーツです。構造は上下に独立した2系統の分岐経路。冷却管4箇所への冷却水のIN/OUTの分岐、三方コック4か所への真空ライン(10~25hPa)/不活性ガスの分岐などに使用できます。
コード228110 アズワン品番65-0576-90
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

東京理化器械溶媒回収ユニット
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R) 質量(kg)約5 規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション) 構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL コード229720 動作周囲温度(℃)5~35 アズワン品番65-0566-62 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610 回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

東京理化器械密栓 E型冷却器用
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300E型用 コード255830 アズワン品番65-0568-12
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種吸引栓付冷却器用 コード142620 アズワン品番65-0568-39
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
適合機種V・T 型用 コード268860 アズワン品番65-0565-68
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷

東京理化器械包みパッキン 2B
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格F-70(冷却器シール) コード143130 アズワン品番65-0567-72
1個
11,980 税込13,178
61日以内出荷

セット内容冷却器固定金具、架台用延長ポール、SE型駆動部固定金具、ガラスコック(三方コック)、ガラスコック固定金具 コード257620 アズワン品番65-0564-12
1セット
25,980 税込28,578
61日以内出荷

適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター コード270730 使用条件循環液温-10℃以上 アズワン品番65-0565-62
1個
8,498 税込9,348
15日以内出荷

スターラー撹拌やインペラー撹拌に。少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ。小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)。パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型。プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャッキは無段階で調節することができ、試料容器のサイズや形状に合わせて任意の位置で固定ができるので、トラップ球を使用する際にも操作しやすくなっています。粉体・固形物などの乾燥・濃縮に適した自動反転機能を搭載。凝縮液の液溜りを防止する新しくなった液溜り防止構造を装備。
性能回転速度範囲/10~310rpm 蒸発能力/最大23mL/分(水の蒸発量) ジャッキ機能/手動バランス式(ジャッキストローク180mm 無段階調節) 電源(V)AC100 50/60Hz
1個(1個)
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング