耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
目盛あり
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー
材質PE
使用温度範囲(℃)"-40~85
透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
用途学校教材
材質アクリル樹脂(PMMA)
使用温度範囲(℃)20~50
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー
材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)170
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~130
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
種別三角フラスコ
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー
材質PP
使用温度範囲(℃)0~100
目盛あり
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
使用温度範囲20~170
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~121
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。
キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。
輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
粉体やペーストに最適な広口容器。
口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱老化性にすぐれていますが、耐寒性に劣りますので、常温で脆化が始まります。オートクレーブにかけることはできますが、凍結することはできません。
・強酸類:不可
・強塩基類:不可
・強酸化剤:不可
・脂肪族アルコール:良
・アルデヒド:可
・エステル:不可
・脂肪族炭化水素:可
・芳香族炭化水素:不可
・ハロゲン化炭化水素:不可
・ケトン類:不可
種別三角フラスコ
材質TPX(メチルペンテン)
使用温度範囲(℃)20~160
耐薬品性強酸類:不可、強塩基類:不可、強酸化剤:不可、脂肪族アルコール:良、アルデヒド:可、エステル:不可、脂肪族炭化水素:可、芳香族炭化水素:不可、ハロゲン化炭化水素:不可、ケトン類:不可
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
目盛(mL)50
滅菌γ滅菌済
口内径(Φmm)33.5
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
目盛(mL)なし
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。 水道水中の塩素を中和するためのハイポ(チオ硫酸ナトリウム55±5mg)が入っています。
仕様ハイポ:○
材質本体/HDPE、蓋/PP
目盛(mL)50
滅菌γ滅菌済
口内径(Φmm)33.5
オートクレーブが可能です。少量のサンプル、製品保管に適しています。インナーシールにより液漏れを防止します。
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)0~121
目盛なし
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~98
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~121
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。