ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷から10日以内出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。広口タイプで液体の注入・注出が容易にできます。
ハードボトル HBシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)翌々日出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。
標準規格瓶 丸型細口(ナチュラル)滅菌済 1127シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)¥55,980税込¥61,578
1ケース(20本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様●容量:10L●目盛:500mL●入数:1ケース(20本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-40
標準規格瓶 丸型細口(遮光)滅菌済 1131シリーズNIKKO(ニッコーハンセン)¥59,980税込¥65,978
1ケース(20本)
48日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。丸型細口の遮光タイプ
仕様●容量:10L●目盛:500mL●入数:1ケース(20本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-68
フッ素ガスコーティング容器NIKKO(ニッコーハンセン)¥17,980税込¥19,778
1本(20000mL)
4日以内出荷から13日以内出荷
有機溶剤の耐薬品性向上
ポリカーボネート大型瓶NIKKO(ニッコーハンセン)4日以内出荷から8日以内出荷
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。
質量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。
口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。
炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。
食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。
ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。
イージーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から4日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
正角(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
平角缶(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(5本)ほか
翌々日出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 広口NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から4日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
標準規格瓶 細口NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)NIKKO(ニッコーハンセン)3日以内出荷から4日以内出荷
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10LNIKKO(ニッコーハンセン)9日以内出荷
サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/334口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)303×148
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~