18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
46 税込51
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)トリガー容器
トリガーセット商品です
用途アルコール、消臭剤、水等 トリガー:白
1個(300mL)ほか
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ・ナンコー瓶
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)フッ素ガスコーティング容器
有機溶剤の耐薬品性向上
用途有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
1本(50mL)ほか
379 税込417
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
1ケース(160本)ほか
27,980 税込30,778
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。中栓付のロングセラースタンダードボトルです。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
1ケース(130本)ほか
25,980 税込28,578
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー 材質PP 使用温度範囲(℃)0~100 目盛あり
1個ほか
17 税込19
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型広口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
18,980 税込20,878
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル丸型細口滅菌
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
使用温度範囲(℃)0~75
1ケース(200本)
44,980 税込49,478
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー 使用温度範囲(℃)0~75
1ケース(200本)
33,980 税込37,378
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります