科学研究・開発用品 :「水素 水 測定 器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。
ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物
測定範囲0.002~0.2mg/L
仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。
1組
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心です。小型軽量なので携帯しやすく、使用者が見やすい逆さ装着が可能。ロギング機能を搭載しており、作業中の平均濃度・ピーク濃度が確認できます。
仕様●指示精度(校正時):±5%以内●採気方式:拡散式
付属品センサ、センサフィルタ、ソフトケース
寸法(mm)77×21×42
測定範囲0~300ppm(301~1999ppmサービスレンジ)
質量(g)約60(電池含む)
電源単4電池×1(付属)(ニッケル水素電池使用可能)
連続使用時間5000時間(無警報時、20℃以上にて)
検知原理定電位電解式
使用環境-10~40℃ 30~90%RH
防塵防水性能IP67相当
警報設定値第一警報50ppm以上 第二警報150ppm以上
1個(1個)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。