酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
精度設定流量値に対し±3%(指定校正時)
表示液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間
電源AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本
寸法(mm)約150×75×100
付属品防塵フィルター×5枚・接続チューブ
流量(mL/min)50~1000
校正用ガスを長期間連続発生可能。校正用ガスの濃度調整範囲が広く、簡単に発生可能。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性。多くの種類の微量濃度校正用ガスを発生可能。タッチスクリーンで発生希望ガス濃度を入力すると希釈ガス流量を自動計算。マスフローコントローラ(ガス流量コントローラ)の搭載により、流量変化を制御
校正証明書一般校正
酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
仕様型番:GSP-400FT●ポンプ方式:ダイヤフラム式●精度:設定流量値に対し±3%(指定校正時)●表示:液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間●機能:マスフローセンサー(温度補正機能付き)・初期設定流量維持回路・吸引データ保存(過去3回分)・自動スタート●電源:AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(付属・バックアップ用)●サイズ:約150×75×100mm●重量:約500g(電池含む)●防塵・防滴:IP54準拠●付属品:防塵フィルター×5枚・接続チューブ●流量範囲:50~1000mL/min
校正証明書一般校正
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。