1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。
質量(g)本体/750、検出器/200 出力AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ 精度フルスケールの2.5%以内 周波数特性 2~100Hz±5%以内 検出器Model-2400A マグネット付 サービス分類レンタル
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります