シリコ栓NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~
1ケース(100本)
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
シリンジバイアルNEG(日電理化硝子)¥28,980~税込¥31,878~
1ケース(100本)
4日以内出荷
穴あきキャップとパッキングを組合せた管びんです。パッキングを使用して、キャップを取らずに、直接シリンジを差込めます。HPLC用オートサンプラーに適します。微量採集・検査に威力を発揮します。
スペース微量採集・検査に威力を発揮します。材質(本体)強化硬質ガラス
NEGバキュームバイアル SVFNEG(日電理化硝子)¥25,980~税込¥28,578~
1セット(100本)
4日以内出荷から6日以内出荷
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアルバイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
シリンジバイアル 瓶のみNEG(日電理化硝子)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(100本)
7日以内出荷から8日以内出荷
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアルSVF-5 茶 MF ETFE 100本NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:フッ素ETFEライナー色瓶の色:茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
バキュームバイアル 瓶のみ 無色NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
バキュームバイアル 瓶のみ 茶NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
スピッチバイアルNEG(日電理化硝子)4日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアルスクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
バキュームバイアルSVF-5 白 MF ETFE 100本NEG(日電理化硝子)4日以内出荷
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:フッ素ETFEライナー色瓶の色:無色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
シリコセン T型 差込式NEG(日電理化硝子)3日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
ガスクロバイアル 白 SVG-5 100入NEG(日電理化硝子)3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
ガスクロバイアル 茶 SVG-5 100入NEG(日電理化硝子)3日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。
ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19.0×48口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3
スピッチバイアル 穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 標準セットNEG(日電理化硝子)6日以内出荷から9日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。※別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/黒
バキュームバイアル 茶 +メラミンキャップ 白 +液状用ブチルゴム栓 組合せセットNEG(日電理化硝子)7日以内出荷から11日以内出荷
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。収納・移送・保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/茶、キャップ/白肉厚(mm)1.5底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
スピッチバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)8日以内出荷から9日以内出荷
スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:超微量保存用など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・シリコン色瓶/無色、キャップ/黒底形状平底/円錐口形状ねじ口
バキュームバイアル SVF-5 茶 ブチル 100入NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)19×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)9.3耐冷凍容量(mL)3質量(g/本)10.3底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
ねじ口瓶 S-5 茶 黒蓋 ブチルパッキン 100本NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6
シリンジバイアル SY-3 白 PTFEシリコン 100入NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。
液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮
ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5穴径(mm)キャップ:8
ねじ口瓶 S-3 白 MF・シリコン 100入NEG(日電理化硝子)10日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 S-5 茶 黒蓋 PTFE/ニトリル 100本NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/ニトリルパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6
ねじ口瓶 S-3 茶 MF・ブチル 100入NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 S-3 白 MF・ブチル 100入NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)19×55肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 S-5 茶 MF・シリコン 100入NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6底形状平底
ねじ口瓶 S-5 白 MF WPTFEパッキン 100本NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂製白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:無色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6
ねじ口瓶 S-5 茶 黒蓋 シリコンパッキン100本NEG(日電理化硝子)9日以内出荷
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール黒キャップ、パッキン:シリコーンパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)12外径×高さH(Φmm×mm)19×70肉厚(mm)1口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3