科学研究・開発用品 :「容器 滅菌」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5
1ケース(10本)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル(瓶のみ)
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
1ケース(50本)
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)15×32 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1
1箱(100組)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)19×70 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)6
1箱(100組)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)15×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)2
1箱(100組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)19×70 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)6
1箱(100組)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)4 外径×高さH(Φmm×mm)15×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)2
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)19×55 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)5
1箱(100組)
23,980 税込26,378
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)3
1箱(100組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)3
1箱(100組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)13×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)19×55 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)11 耐冷凍容量(mL)5
1箱(100組)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)13×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1
1箱(100組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)15×32 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1
1箱(100組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。 ※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。 瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE 無色 容量(mL)150 外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1箱
36,980 税込40,678
3日以内出荷

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
口内径(Φmm)32.5 材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ
1ケース(10本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口びん 標準セット
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
1箱(50本)ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
目盛5ml間隔 口内径(Φmm)32.5
1ケース(10本)ほか
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
口内径(Φmm)32.5 材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(10本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)フェノール黒キャップ
乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。
適合WT-110/150用
1ケース(10本)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能です。(131℃・120分) 透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。 びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。 常温に戻した後フリーザーに入れてください。 着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です。(別売) 積重ね収納もできます。
寸法(mm)115×190×55H
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)耐熱耐冷コンテナ FOC-1
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-21 寸法(mm)115×190×55 品名セット(フタなし)FOC-1 仕切数(個)60 マス目寸法(mm)16
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル 茶
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。
材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-22 寸法(mm)111×184×20 品名中仕切(FOC-1用) 仕切数(個)60 マス目寸法(mm)16
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-80 20入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など) 材質強化硬質硝子製 無色 容量(mL)80 外径×高さH(Φmm×mm)50×55 肉厚(mm)1.3 質量(g/本)30.7 底形状平底 口形状直口 内径(mm)47.4 オートクレーブの可否
1箱
12,980 税込14,278
3日以内出荷

オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
材質フェノール樹脂
1ケース(25本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
1ケース(50本)
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍保存も可能な高精度バイアル。 パッキンは、オートクレーブ対応、耐熱性に優れています。 マイナス保存が可能。 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 用途:スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 瓶/無色、キャップ/白 容量(mL)5、(耐冷凍)3 高さ(mm)45 肉厚(mm)1 外径(Φmm)16.5 口内径(Φmm)8 底形状平底 口形状ねじ口 アズワン品番62-9980-06
1箱(100組)
22,980 税込25,278
15日以内出荷

NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-100 20入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など) 材質強化硬質硝子製 無色 容量(mL)100 外径×高さH(Φmm×mm)50×70 肉厚(mm)1.3 質量(g/本)37.7 底形状平底 口形状直口 内径(mm)47.4 オートクレーブの可否
1箱
16,980 税込18,678
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-50 50入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など) 材質強化硬質硝子製 無色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)40×60 肉厚(mm)1.3 質量(g/本)25.15 底形状平底 口形状直口 内径(mm)37.4 オートクレーブの可否
1箱
24,980 税込27,478
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-30 50入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など) 材質強化硬質硝子製 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)33×68 肉厚(mm)1.2 質量(g/本)21.2 底形状平底 口形状直口 内径(mm)30.6 オートクレーブの可否
1箱
17,980 税込19,778
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-40 50入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など) 材質強化硬質硝子製 無色 容量(mL)40 外径×高さH(Φmm×mm)35×60 肉厚(mm)1.3 質量(g/本)21.9 底形状平底 口形状直口 内径(mm)32.4 オートクレーブの可否
1箱
19,980 税込21,978
6日以内出荷

NEG(日電理化硝子)希釈カップ H-25 50入
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など) 材質強化硬質硝子製 無色 容量(mL)25 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.2 質量(g/本)16.9 底形状平底 口形状直口 内径(mm)27.6 オートクレーブの可否
1箱
17,980 税込19,778
6日以内出荷

オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
1ケース(50本)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン 瓶/無色、キャップ/黒
1箱(50組)ほか
20,980 税込23,078
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。
容量(mL)150 材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE 型式WT-150 無色 高さ(mm)125 外径(Φmm)50 アズワン品番62-9973-85
1箱(20組)
35,980 税込39,578
11日以内出荷

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム 瓶/無色、キャップ/黒 底形状丸底
1箱(50組)ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります