科学研究・開発用品 :「試験管 20mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)40
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)20×200
口内径(Φmm)11
質量(g/本)35.9
底形状丸底
キャップ(No.)4
1箱
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)40
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)20×200
口内径(Φmm)11
質量(g/本)35.9
底形状丸底
キャップ(No.)4
1箱(30組)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)40
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)20×200
口内径(Φmm)11
質量(g/本)35.9
底形状丸底
キャップ(No.)4
1箱(30組)
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)40
肉厚(mm)1.5
外径×全長(mm)20×200
口内径(Φmm)11
質量(g/本)35.9
底形状丸底
キャップ(No.)4
1箱(30組)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色瓶/無色、キャップ/白
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン
色瓶/無色、キャップ/白
多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。
瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。
幅(mm)135
全長(mm)325
サイズ大
奥行(mm)210
適合バイアル(mL)5~100
適合びん口外径(Φmm)19.5~20
適合キャップフリップキャップ専用
1台
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)20
上径(Φmm)26
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)32
適合サイズフラスコ用外径24・25m/m用
1箱
¥33,980
税込¥37,378
13日以内出荷
綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)
用途振盪培養など
下径(Φmm)21
上径(Φmm)30
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)34
適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
¥43,980
税込¥48,378
13日以内出荷
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。
中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。
積重ねもできます。
適合本体FC-4、FC-6
寸法(mm)196×237×20H
1枚
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
耐薬品性に優れているので、弱酸、弱アルカリ、ニトロベンゼン、アリニンなどにもほとんど侵されません。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)での繰り返し使用も可能です。
さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰り返し行えます。
用途細菌、酵母、カビなどの培養
種類差し込み式シリコンセン
下径(Φmm)20
上径(Φmm)28
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)35
適合サイズフラスコ用外径25・30m/m用
1箱
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。
瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。
幅(mm)135
全長(mm)325
サイズ大
奥行(mm)210
適合バイアル(mL)5・10~100
適合びん口外径(Φmm)19.5~20
適合キャップアルミシール専用
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式
材質シリコン
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式
材質シリコン
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式
材質シリコン
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。