13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1 材質(アダプター)ポリアセタール 材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂 材質(Oリング)フッ素ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


武蔵エンジニアリングアダプターチューブ ATシリーズ
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別シリンジ用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングアダプターチューブ ATシリーズ
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別Σ用 シリンジ用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
容量(mL)20~70 種別Σ用 シリンジ用 アズワン品番61-3589-34
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)
容量(mL)20~70 種別Σ用 シリンジ用 アズワン品番61-3589-37
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。 仕様TT-10~24PTFEチューブ用 トラスコ品番465-9821 幅(mm)188 質量(kg)3.4 高さ(mm)75 奥行(mm)169 電源(V)AC100 消費電力32W 作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99 吐出圧力設定範囲(MPa)-
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

武蔵エンジニアリングアダプターチューブ
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
容量(mL)1シリンジ用 アズワン品番61-3589-22
1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷

ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)
種別シリンジ用
1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
種別シリンジ用
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります