商品豆知識
シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用
材質ポリエチレン(PE)
シリンジ下部を密閉するキャップです。
材質ポリエチレン製
アズワン品番61-3589-87
1パック(50個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業中や作業終了後にシリンジを立てて保管するためのスタンドです。
シリンジ上部を密閉するキャップです。(20~70ml用)
材質ポリエチレン製
適合容量(mL)20~70用
アズワン品番61-3589-80
1パック(50個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。
滅菌なし
材質ポリプロピレン(PP)
常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
シリンジ上部を密閉するキャップです。(10ml用)
材質ポリエチレン製
適合容量(mL)10用
アズワン品番61-3589-79
1パック(50個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
アダプター部の交換用Oリングです。
用途交換用Oリング。
材質バイトン
シリンジ上部を密閉するキャップです。(5ml用)
材質ポリエチレン製
適合容量(mL)5用
アズワン品番61-3589-78
1パック(50個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
材質ポリプロピレン(PP)
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
シリンジ上部を密閉するキャップです。(3ml用)
材質ポリエチレン製
適合容量(mL)3用
アズワン品番61-3589-77
1パック(50個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
容量(mL)50
トラスコ品番771-4386
質量(g)829.9
1セット(50本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
容量(mL)20
アズワン品番62-3875-07
1パック(50本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、5ml用)
材質ポリエチレン製
適合容量(mL)5用
アズワン品番61-3589-83
1パック(50個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、3ml用)
材質ポリエチレン製
適合容量(mL)3用
アズワン品番61-3589-82
1パック(50個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
UVを完全にシャットアウト。
可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
抜群の流動性。
液剤の残量が一目で分かる目盛付き
容量(mL)50
トラスコ品番771-4394
材質ポリプロピレン
全長(mm)160.8
質量(g)811.3
外径(Φmm)26.1
常用圧力(MPa)0.5
1セット(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
チップマウンターにそのまま搭載可能なシリンジ。
容量(mL)20
アズワン品番61-3589-14
1パック(50本)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
シリンジ自体に帯電及び静電気を防止する性質を持たせています。
容量(mL)50
アズワン品番61-3589-15
1パック(50本)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。液体の残量が一目で判る、UV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
容量(mL)20
種別目盛付UVブロックシリンジ
アズワン品番62-3875-09
1パック(50本)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
容量(mL)10
アズワン品番63-1675-22
1本
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(1ml用)
材質ポリエチレン製
アズワン品番61-3589-76
1パック(50個)
¥2,898
税込¥3,188
13日以内出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)31.6
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル
全長(mm)30.5
針長(mm)13
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1
材質(アダプター)ポリアセタール
材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂
材質(Oリング)フッ素ゴム
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)12.7
材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
シリンジ先端部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
材質ポリエチレン製
適合容量(mL)20~70用
アズワン品番61-3589-66
1パック(50個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、10ml用)
材質ポリエチレン製
適合容量(mL)10用
アズワン品番61-3589-65
1パック(50個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。