ガラス管中肉管A(LMED)climbing(クライミング)当日出荷から17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)
ガラス管厚肉管B(HW)climbing(クライミング)8日以内出荷から21日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)
メスフラスコclimbing(クライミング)翌日出荷から3日以内出荷
ガラス管中肉管B(MED)climbing(クライミング)8日以内出荷から17日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)
コールドトラップclimbing(クライミング)翌々日出荷
枝外径(Φmm)8胴長さ(mm)200胴外径(Φmm)30
ジムロート冷却器climbing(クライミング)6日以内出荷
仕様蛇管巻数約25巻寸法a(mm)300寸法d(Φmm)35ゴム止外径(Φmm)8
テンパックスガラス板climbing(クライミング)当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス1級厚さ(mm)5常用温度(℃)450最高使用温度(℃)500
牛乳用マイクロピペット 0.01mLclimbing(クライミング)5日以内出荷
全長(mm)155容量(μL)10管径(Φmm)吸引:6目盛全量線のみ先端穴径(mm)Φ2.5(摺付)許容誤差±0.0005アズワン品番64-8089-50
メスピペット(先端目盛)climbing(クライミング)翌日出荷から6日以内出荷
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA
共通摺合平栓climbing(クライミング)6日以内出荷
共通摺合のフラスコに使用できます。
仕様普通摺材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500
角缶TRUSCO税込¥538¥489
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980