絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(108)
  • アズワン(8,669)
  • TGK(東京硝子器械)(2,736)
  • Merck(メルクミリポア)(2,496)
  • ADVANTEC(1,672)
  • Thermo Fisher Scientific(1,633)
  • ケニス(1,566)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,264)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,260)
  • ビーエム機器(1,226)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • エスコ(1,051)
  • ジーエルサイエンス(1,044)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(814)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2,712件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューハンドラップ200 三商ニューハンドラップ200三商(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン仕様プラスチックキャップ付高さ(mm)100底径(Φmm)80
パスツールピペット 三商パスツールピペット三商
1,898税込2,088
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
シールドコンテナー 三商シールドコンテナー三商(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
PPロート 三商PPロート三商(1件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
薬包紙 白パラフィン薄口 三商薬包紙 白パラフィン薄口三商(2件のレビュー)
389税込428
1包(500枚)
当日出荷
耐水性、耐湿性のあるグラシン紙を使用。
紙種白パラフィン
ステンレスねじ込みブッシング 三商ステンレスねじ込みブッシング三商
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
プレパラートボックス(100枚用) 三商プレパラートボックス(100枚用)三商(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コルクの敷板付。
材質ABS寸法(mm)208×172×30松吉医科器械コード23-2014-00
ポリ洗浄瓶 500ml 三商ポリ洗浄瓶 500ml三商
309税込340
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
ポリ平角缶 三商ポリ平角缶三商(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
アルコールランプ替芯1m 三商アルコールランプ替芯1m三商(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
フィルターハウジング 三商フィルターハウジング三商
6,998税込7,698
1個
当日出荷
どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g)930適合サイズ(mm)フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250設計温度(℃)40
ロック基金属針 90°カット 三商ロック基金属針 90°カット三商(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
スチロール角型ケース 三商スチロール角型ケース三商(1件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PS
ボトルトレー SBT-3 三商ボトルトレー SBT-3三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
種子瓶 イカ形 三商種子瓶 イカ形三商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品コルク栓
チューブホルダー 三商チューブホルダー三商
159税込175
1個
当日出荷
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
138税込152
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
チューブフロート 三商チューブフロート三商
439税込483
1セット(1個)ほか
当日出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
自在仕切板 三商自在仕切板三商(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
残留塩素計用DPD試薬 錠剤 No.1 rapid 三商残留塩素計用DPD試薬 錠剤 No.1 rapid三商(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(50錠)ほか
当日出荷
ロック基吸上針 先端90° 三商ロック基吸上針 先端90°三商(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商ガス用ゴム管 ダンロップ製三商(1件のレビュー)
739税込813
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
遠沈管用発泡ラック 三商遠沈管用発泡ラック三商(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
PP製組立試験管立て 三商PP製組立試験管立て三商
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
遠沈管立 50ml用 三商遠沈管立 50ml用三商
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
76税込84
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
ガロン瓶 三商ガロン瓶三商
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
ガラスビーズ 三商ガラスビーズ三商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(1kg)
当日出荷から8日以内出荷
秤量管 エコノミータイプ 三商秤量管 エコノミータイプ三商
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富にあります。
発泡試験管立て 三商発泡試験管立て三商(3件のレビュー)
2,588税込2,847
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(25個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
ハンドラップ 三商ハンドラップ三商(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ仕様キャップ付
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品