シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1
即納。高精度。JIS C1605 クラス2。
使用温度範囲(℃)-100~800
感温部(mm)Φ4.8×L300
素線の種類T
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
使用温度範囲(℃)0~200
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150
定尺(m)10
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200
リード線(m)3
圧着端子M-3
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200
感温部(mm)Φ4.8×L200
リード線(m)3
圧着端子M-3
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。