絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • NEG(日電理化硝子)(111)
  • アズワン(93)
  • TGK(東京硝子器械)(40)
  • コスモスビード(29)
  • フロン工業(27)
  • SIBATA(柴田科学)(23)
  • 旭製作所(22)
  • コクゴ(22)
  • アラム(21)
  • 日本理化学器械(NRK)(18)
  • フロンケミカル(15)
  • ケニス(15)
  • サンプラテック(13)
  • ニチアス(13)
  • ユニバーサル(13)
  • 東京スクリーン(10)
  • 八興(10)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「φ19」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック基吸上針 先端90° 三商ロック基吸上針 先端90°三商(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商ガス用ゴム管 ダンロップ製三商(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
ケッククリップ 三商ケッククリップ三商(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
989税込1,088
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
7,998税込8,798
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
14,118税込15,530
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
PVCニップル 三商PVCニップル三商
219税込241
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVCねじ規格PT1/2
PFAメイル・コネクター 三商PFAメイル・コネクター三商
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAユニオン・エルボー 三商PFAユニオン・エルボー三商
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
15,900税込17,490
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
3,390税込3,729
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
Mキャップ 三商Mキャップ三商
1,098税込1,208
1セット(10個)
5日以内出荷
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
シリコンW栓 三商シリコンW栓三商
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
二重栓構造ですので、密封性に優れています。
ステンレスロート 三商ステンレスロート三商
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
PTFE温度センサーホルダー 三商PTFE温度センサーホルダー三商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Φ3.2mmのステンレスシースセンサーに適合します。
材質(Oリング)フッ素ゴム
オレンジW栓 三商オレンジW栓三商
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質天然ゴム
ポリアミド6 ハーフエルボ 三商ポリアミド6 ハーフエルボ三商
3,698税込4,068
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
バイオシリコ栓 オレンジ 三商バイオシリコ栓 オレンジ三商
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
シリコンロートアダプター 三商シリコンロートアダプター三商
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
PTFE回転子 クロス十字型 三商PTFE回転子 クロス十字型三商
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
PFAメイル・エルボー 三商PFAメイル・エルボー三商
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PPハイスピードロート 三商PPハイスピードロート三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
ステンレスクロスムッフ 三商ステンレスクロスムッフ三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
耐食性に優れたSUS304製プレス成型品で、軽くて丈夫です。シャフトやパイプを直角に固定することができます。
寸法(mm)36×36
Cキャップ 三商Cキャップ三商
1,298税込1,428
1セット(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
エアロフレックス 三商エアロフレックス三商
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
ポリアミド6 ハーフジョイント 三商ポリアミド6 ハーフジョイント三商
2,798税込3,078
1セット(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
シリコンブレードホース 三商シリコンブレードホース三商
7,398税込8,138
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)定尺(m)10最低使用温度(℃)-30
マルチウルトラホースマークⅡ 三商マルチウルトラホースマークⅡ三商
9,898税込10,888
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
透明長さ(m)1定尺(m)50
試験管立て 溝付 PS製 三商試験管立て 溝付 PS製三商
559税込615
1個
4日以内出荷
棒に立て乾燥する際、底板に波形の溝が付いているので水切れが良好です。
穴径(Φmm)19材質PS棚高さ(mm)85
メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付 三商メノウ製乳鉢 浅型 乳棒付三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メノウ製乳鉢は耐摩耗性に優れ熔融点や耐圧強度が高く、耐酸耐アルカリ性にも優れた特性を有しています。独自の内面研磨を施しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
PP製異型太径コネクター 三商PP製異型太径コネクター三商
2,198税込2,418
1セット(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
miniクランプ ムッフ付 三商miniクランプ ムッフ付三商
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
使用径(Φmm)2~28取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19挟み幅約23mm材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140
PFAユニオン・ティー 三商PFAユニオン・ティー三商
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
ステンレスビュフネルロート 三商ステンレスビュフネルロート三商
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
サンプル検出スパーテル 三商サンプル検出スパーテル三商
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
SUS304製で錆に強く、耐薬品性・耐久性にも優れ、洗浄も容易です。
全長(mm)320直径(Φmm)19
PFAストレート・ユニオン 三商PFAストレート・ユニオン三商
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFA試験管 三商PFA試験管三商
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
マルチウルトラホース 三商マルチウルトラホース三商
10,980税込12,078
1本(1m)
5日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
柔軟フッ素ホース 三商柔軟フッ素ホース三商
149,800税込164,780
1個(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
透明長さ(m)20
ホースバンド SS型 三商ホースバンド SS型三商
269税込296
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品