2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm 種別導電率式 電源AC100V 50/60Hz 15A 使用流体水専用 許容温度(℃)90 適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

温度調節機はサーミスタ比例制御方式。導電率式空焚防止センサ内蔵。火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。
ヒーター(W)500 質量(kg)約1.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 5A 寸法(Φ×高さH)(mm)バス:240×130 温度精度±0.5℃(撹拌時) 材質(バス)SUS304 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×315×131
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります