科学研究・開発用品 :「エアー撹拌」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 付属品クランプ1個、チャックハンドル1個 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモータ モーター出力(W)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
材質(撹拌体)SUS316 シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根の無い撹拌体。遠心力を利用した独自の仕組みにより安全に効率良く、試料を撹拌します。撹拌時の飛び散りや泡立ちを低減できます。撹拌時に発生する泡が激減、空気を巻き込まない撹拌に最適です。剪断力は基本的に発生しない為、柔らかい撹拌が行えます。
材質(撹拌体)PTFE シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質水槽:PE製 質量(kg)約7.2 使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326 ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500 精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動) 冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動 最小単位(℃)0.1 冷媒R-134a 50g GWP1430 冷却能力(W)約180(設定温度25℃時) 水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります