科学研究・開発用品 :「カタス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)700 支柱サイズ(mm)10Φ×700
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)16 高さ(mm)1000 質量(kg)4.4(台のみ) サイズ 支柱(mm)Φ16×1000 A×B×C(mm)250×134×300
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)。ステンレスパイプは別売となります。
台座形状H形
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)18 高さ(mm)1000 質量(kg)6.5(台のみ) サイズ特大 支柱(mm)Φ18×1000 A×B×C(mm)340×174×380
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。
台座形状H形 シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)750 種別H型スタンド中用 外径×長さL(Φ×mm)Φ10×750
1個
849 税込934
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります