科学研究・開発用品 :「コック付」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)20 材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR 全高(mm)400 口内径(Φmm)175 コック25A 胴寸(mm)□260 コック外径(Φmm)Φ22
1個
6,198 税込6,818
12日以内出荷

実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム 目盛 口内径(Φmm)43 コック20A コック外径(Φmm)Φ17
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 口内径(Φmm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 寸法A(mm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
容量(L)20 材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 高さ(mm)370 口内径(Φmm)50 コック20A 胴寸(mm)260×260 コック外径(Φmm)約17.5
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20 材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 全高(mm)450 外径(Φmm)305 口内径(Φmm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量(L)20 材質本体・コック:PE、Oリング:EPDM 口径(Φmm)96 コック25A 外寸法(mm)175×345×H435 コック外径(Φmm)22
1個
5,288 税込5,817
4日以内出荷

ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。ノズルの方向を自由に決められます。ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ ねじ規格GL14 材質(コック)PTFE 吸引口外径(Φmm)8
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷



ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。
セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ 材質継ぎ手:アクリル 接続口径G1/4 ねじ規格継ぎ手:GL32 真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷




1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20 材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム 全高(mm)436 外径(Φmm)305 口内径(Φmm)106 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。
種別フタ付天面穴付 ナチュラル 外寸法(mm)364×364×H304
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)20 種別広口瓶 材質本体・キャップ:PE、取手:PP 全高(mm)450 口内径(Φmm)99 外径(mm)305
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。
種別フタ付本体側面穴付 ナチュラル 外寸法(mm)364×364×H304
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ガラスのように透明なアクリル(PMMA)製で、無色の液体でも読取りが可能。。ストップコックは、漏れに強く、潤滑油を必要としないTFE製プラグ付。。アルコール類や有機溶媒には耐性無。。正確性はASTM E287 ClassBに準拠。
目盛(mL)0.1
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります