回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500
質量(kg)8
電源(V)AC100(50/60Hz)
処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250
ローターR-12
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
254/366nm(8W)の2波長の切り替えが可能です。10分OFFタイマー付。スタンドと組み合わせることで簡単に卓上で発色確認ができます。ランプ温度の上昇、30度以上の傾きがあった場合に安全センサーが働きます。
電源90-264V AC 47-63Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×76×38
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
材質PVC
質量(g)180
回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)
機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)
撹拌容量(mL)最大500(H2O)
電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5
タイマー5分~9時間
サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)
防水保護等級IP65
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800
回転数(min-1[r.p.m])500~12500
付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個
質量(kg)1.4
電源AC100~240V 50/60Hz
処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114
タイマー最大30分
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。