商品豆知識
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500
材質(本体)PE
1目盛(mL)50
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250
材質(本体)PE
1目盛(mL)10
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)1000
材質(本体)PE
1目盛(mL)50
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
全高(mm)436
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)106
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質HDPE
口内径(Φmm)50
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)450
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L)6
材質PE
寸法(mm)192×142×H295
口内径(Φmm)32
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個
電源AC100V 0.3A
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)30~500
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個
質量(g)約850
電源AC100V 0.3A
撹拌台寸法(mm)67×100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。