18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
穴径(Φmm)(プラグ)7.9
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
寸法A(mm)38.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)28 寸法C(mm)26
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
仕様ボールジョイント:S-35 全長(mm)125
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)2.8
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠棒を三方向に90℃に固定します。
材質本体:アルミ合金、ボルト:鉄 適合Φ13mm用
1個
439 税込483
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります