12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き 最高使用圧力(MPa)0.68 口径(Φmm)108
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


クランプバンドで締め込む、気密性に優れたボトルです。キャップに取手が付いているので開閉が簡単です。
材質本体・キャップ:SUS316L、取手:SUS304、クランプバンド:SUS304、パッキン:シリコンゴム 表面処理内外面バフ研磨
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10 材質SUS 304 到達真空度(kPa)0.14以下
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
1個
86,900 税込95,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
1個
86,900 税込95,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様 半透明 長さ(m)1 温度範囲(℃)-50~115
1本(1m)
419 税込461
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
種別フッ素ゴムオイルシール(共通)
1個
699 税込769
7日以内出荷

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング