絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(1)
  • アズワン(44)
  • ナリカ(18)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • フロンケミカル(15)
  • ケニス(14)
  • Kartell(カルテル)(9)
  • climbing(クライミング)(8)
  • ADVANTEC(7)
  • テラオカ(ANEX)(6)
  • コクゴ(5)
  • 武藤化学(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • PYREX(パイレックス)(4)
  • ヤマナカ(4)
  • レオナ(4)
  • BRAND(3)
  • 日本メデカルサイエンス(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「台座」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLC展開槽転倒防止台 三商TLC展開槽転倒防止台三商
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ちょっとした衝撃でTLC展開槽が倒れないように支える台座です。台の裏に滑り止めシート(別売)等を貼って地震対策に。
適合適応展開槽:W285×D100×H250mm程度材質PVC外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×200×55
ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商ガス洗浄瓶 l専用瓶三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
ロマンアルトバーナー B型 三商ロマンアルトバーナー B型三商
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。
全高(mm)180ホース口径(Φmm)外径11.6台の直径(Φmm)80先端径(Φmm)28
ピペット台 三商ピペット台三商
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
メスピペットが30本、マイクロピペットが6本掛けられます。上段・下段ともに丸板の高さは可変式。任意の高さに調整可能です。
材質ABS全高(mm)430使用可能径(Φ)メスピペット:5~10mm、マイクロピペット:13mm台座寸法(mm)100 ※Aの部分
木製ロート台 三商木製ロート台三商
3,598税込3,958
1個
当日出荷
穴径(Φmm)上径:45×下径:35全高(mm)400立て数(本)2台座寸法(mm)260×90
ヒーター用スタンド 丸型 三商ヒーター用スタンド 丸型三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
台座形状丸形材質ステンレス鋼板、SUS304
H型スタンド 鋳鉄製 三商H型スタンド 鋳鉄製三商
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)。ステンレスパイプは別売となります。
台座形状H形
平台スタンド 三商平台スタンド三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)800仕様台上面:ネオプレンゴムシート付材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
コンパクトユニット 三商コンパクトユニット三商
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。
仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mmセット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個材質SUS304、連結台:寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800
平角スタンド 焼付塗装 三商平角スタンド 焼付塗装三商
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
台座形状平形
三ツ足スタンド 焼付塗装 三商三ツ足スタンド 焼付塗装三商
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
台座形状三ツ足
ステンレス平台スタンド 三商ステンレス平台スタンド三商
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形材質SUS304
馬蹄型スタンド 三商馬蹄型スタンド三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16
ステンレスH型スタンド 特大 三商ステンレスH型スタンド 特大三商
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)18高さ(mm)1000質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380
ステンH型スタンド 大 三商ステンH型スタンド 大三商
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)4.4(台のみ)サイズ支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300
ステンレスH型スタンド 三商ステンレスH型スタンド三商
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付SUS304(台、支柱共)
台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)700支柱サイズ(mm)10Φ×700
丸型台座 SH型 三商丸型台座 SH型三商
1,198税込1,318
1個
予約販売
通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
台座形状丸形付属品ねじ3個材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工全高(mm)35適合パイプ径(Φmm)13直径(mm)65
丸型台座 三商丸型台座三商
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
台座形状丸形付属品ねじ3個適合パイプ径(Φmm)13
ステンレス三ツ足スタンド 三商ステンレス三ツ足スタンド三商
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状三ツ足
馬蹄型スタンド 超特大 三商馬蹄型スタンド 超特大三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)12サイズ超特大寸法(A×B)(mm)220×420支柱サイズ(mm)Φ16×1000
ビューレットスタンド 三商ビューレットスタンド三商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
質量(kg)約1.35台座寸法(mm)W200×D300×H32.5支柱サイズ(mm)Φ9×600
ステンレス平台 三商ステンレス平台三商
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)600材質SUS304質量(kg)1.5支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20
平角スタンド 三商平角スタンド三商
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
台座形状平形
三ツ足スタンド 三商三ツ足スタンド三商
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
台座形状三ツ足
目詰まり除去ブラシ 三商目詰まり除去ブラシ三商
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
毛丈(mm)35材質毛:ナイロン、ブラシ台:PE全高(mm)55台座径(Φmm)80
マウス・ラット用保定器 三商マウス・ラット用保定器三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
ステンレスの取手部分が付いたアクリルの筒が重りの役割を果たし、実験動物の動きを制限しながら、尾静脈注射や採血を行えます。本体部分には大小2つの切込み穴があり、尾のみを掴んだり押さえたりして保定できます。全身を保定する方法に比べて、実験動物のストレスを大幅に軽減することが可能。台座は塩ビ製の板にゴムシートが貼られていて、実験動物がすべりにくくなっています。
台座寸法(mm)W200×D270×H32
透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ 三商透明摺合せガス洗浄瓶用瓶のみ三商
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶中管と外瓶は互換性があります。
回収セットSCS-G2L用 転倒防止台 三商回収セットSCS-G2L用 転倒防止台三商
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
回収作業時にガラスボトルの転倒防止としてお使い頂けます。底面に、お手持ちの両面テープを貼ると、より転倒防止になります。耐薬品性のある塩ビ製です。
全高(mm)70台座径(Φmm)165
小型遠心機 三商小型遠心機三商
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500回転数(min-1[r.p.m])10000(固定)付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC100V、50/60Hz、45W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121タイマー1秒~99分59秒
小型遠心機 可変式 三商小型遠心機 可変式三商
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245回転数(min-1[r.p.m])4000~12000材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム質量(kg)1.5電源AC85~245V、50/60Hz、25W処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115タイマー1分~99分
白金耳用滅菌缶 三商白金耳用滅菌缶三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
穴径Φ2mmのパンチングメッシュ付の台座に白金耳先端の輪部分を引っ掛けることで紛失の心配なく減菌・保管が可能。 台座には便利な取出し棒付。
材質(台座・容器)SUS304胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108台座寸法(mm)Φ73×90
H型スタンド 鋳鉄製 中用 三商H型スタンド 鋳鉄製 中用三商
849税込934
1個
7日以内出荷
H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。
台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)750種別H型スタンド中用外径×長さL(Φ×mm)Φ10×750

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品