科学研究・開発用品 :「安全面」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。
種別フタ付天面穴付
色ナチュラル
外寸法(mm)364×364×H304
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底面に吸盤を取付けてありますので安全性は抜群。ゴムヘッド中央に試験管を垂直に押し付けるとスイッチのON/OFFに関係なく撹拌することも可能。平板アタッチメントが標準付属で様々なサイズの試験管、マイクロチューブのミキシングが可能。
質量(kg)約2
電源AC100V 50/60Hz 0.4A
内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装
質量(kg)7.1
容量(L)9.1
電源AC100V、50/60Hz、100W
温度範囲(℃)(室温+5)~60
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171
タイマーSVスタート 1分~999時間
観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。