7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.6 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750 付属品30mm撹拌子1個 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~50000 撹拌台寸法(mm)W200×D180 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 付属品20mm撹拌子12個 質量(kg)3.85 電源AC100V 50/60Hz 2A 撹拌容量(mL)5~100(×12)/200~300(×6)/500~1000(×2) 撹拌台寸法(mm)W298×D200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×235×55
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。背の低い安定形で、発熱はありません。撹拌台SUS304。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 1A
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質連結台:鋳鉄製、斜補強棒:SUS304製、中間安定台:亜鉛ダイカスト製、組立棒:SUS304製パイプ、連結具:SUS304製
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形 材質SUS304
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。
材質鋳鉄製 焼付塗装仕上 質量(kg)12 サイズ特大 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります