18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

お手持ちのはさみ・ピンセット等、12アイテム収納可能。内側に小物の整理に便利な透明ポケット付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×30
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

三商PTFE紐
ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
ひも長(m)10 長さ(m)10
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚ガラス管で成形していますので、均一な壁厚で強度があります。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)2.8
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)3
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
寸法A(mm)34 寸法B(mm)33 寸法C(mm)28
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
台座形状丸形 材質ステンレス鋼板、SUS304
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身の視認性を損わない透明タイプの赤枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。
寸法(mm)60×40 枠の色
1個(200枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

中身の視認性を損わない透明タイプの青枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。特注対応も可能。
寸法(mm)60×40 枠の色青枠
1巻(200枚)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
球径(Φmm)93 下部(SPC)24 上部(SPC)24
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFE ボア径(Φmm)10.5
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります