絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • アズワン(107)
  • ヤガミ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(44)
  • climbing(クライミング)(4)
  • LLG Labware(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • フロンケミカル(66)
  • SIBATA(柴田科学)(42)
  • フロン工業(35)
  • コクゴ(33)
  • 旭製作所(32)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(28)
  • ユニバーサル(28)
  • サンプラテック(25)
  • ナリカ(22)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「実験器具」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 実験器具 クランプ
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルラベル 青枠 三商シンプルラベル 青枠三商
3,198税込3,518
1巻(200枚)
4日以内出荷
中身の視認性を損わない透明タイプの青枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。特注対応も可能。
寸法(mm)60×40枠の色青枠
肉厚梨型フラスコ 三商肉厚梨型フラスコ三商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
肉厚ガラス管で成形していますので、均一な壁厚で強度があります。
GL18ジョイントコネクターボディ 三商GL18ジョイントコネクターボディ三商
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。
材質PTFEボア径(Φmm)10.5
ステンレス L字コンラージ棒 三商ステンレス L字コンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φmm)約4全長(mm)195先端寸法(mm)約43
ステンレス コーンラージ棒 三商ステンレス コーンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。HWN 076-19は、柄部分に10°の角度付。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×190
ステンレス コーンラージ棒 三商ステンレス コーンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
ステンレス コーンラージ棒 三商ステンレス コーンラージ棒三商
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質WIRONIT(18-12ステンレス)
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
399税込439
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
オールPTFE 四方バルブ 三商オールPTFE 四方バルブ三商
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
寸法A(mm)34寸法B(mm)33寸法C(mm)28
オールPTFE 三方バルブ 三商オールPTFE 三方バルブ三商
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)2.8
オールPTFE 二方バルブ 三商オールPTFE 二方バルブ三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
オリフィス径(Φmm)3
ジュラコン(R)撹拌ロッド 三商ジュラコン(R)撹拌ロッド三商
649税込714
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
PTFE被覆撹拌棒 三商PTFE被覆撹拌棒三商
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
2枚羽根に比べ、粒子の均一な浮遊が可能で少ない動力で液中の分散が可能です。低~中粘度溶液の撹拌に最適。
ロッド径(Φmm)8羽根高(mm)30羽根厚さ(mm)5
フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付 三商フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付三商
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ロッド径(Φmm)6.5全長(mm)500羽根の長さ(mm)90
オールPTFE製撹拌シャフト 三商オールPTFE製撹拌シャフト三商
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
撹拌羽根をラウンド型とスクエア型よりお選び下さい。
ロッド径(Φmm)8
PTFEバキュームシール 三商PTFEバキュームシール三商
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
PTFE被覆撹拌棒 三商PTFE被覆撹拌棒三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ロッド径(Φmm)8
ポリスマン(撹拌棒付)PAT 三商ポリスマン(撹拌棒付)PAT三商
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。
材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
PE撹拌棒 三商PE撹拌棒三商
189税込208
1個
当日出荷
使いやすい長さの撹拌棒です。必要に応じて3種類からお選び下さい。
全長(mm)300
PTFEテルモホルダー傾斜型 三商PTFEテルモホルダー傾斜型三商
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
PTFEジェット型撹拌棒 三商PTFEジェット型撹拌棒三商
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
角度45°の羽根が付いた撹拌棒です。羽根はネジ締めのため脱着が容易です。また高さ調整も可能です。締め付用スパナ付属。撹拌効果を増したい時に最適です。
ロッド径(Φmm)8
バイオカラム 三商バイオカラム三商
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
タイプガラスフィルターG21コ付き
バイオカラム 吸収管 三商バイオカラム 吸収管三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
バイオカラム 三商バイオカラム三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
コンラージ棒 L字型 三商コンラージ棒 L字型三商
359税込395
1個
当日出荷
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)5全長(mm)190種別L字型先端寸法(mm)約30
コンラージ棒 三角型 三商コンラージ棒 三角型三商(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
径(Φ)4全長(mm)175種別三角型材質ガラス先端寸法(mm)約35
ディスポT型コンラージ棒 三商ディスポT型コンラージ棒三商
11,980税込13,178
1セット(1000本)
4日以内出荷
やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。電子線滅菌済。
材質ポリスチレン全長(mm)129
シンプルラベル 赤枠 三商シンプルラベル 赤枠三商
3,198税込3,518
1個(200枚)
4日以内出荷
中身の視認性を損わない透明タイプの赤枠ラベル。マジックやボールペンで書込み可能。実験器具の管理やパソコン周りのふせんなど、幅広く手軽に使用できます。養生テープがベースなので糊残りがありません。また糊カット部があるので貼り直す際にも便利です。保管に便利な箱入り。
寸法(mm)60×40枠の色
撹拌機 三商撹拌機三商
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
チャックハンドルで撹拌棒をしっかり固定できるドリルチャックタイプです。スピードフィードバック制御により、設定回転数を維持。さらに最大トルク以上の負荷に対しては速度を下げて撹拌し続ける2段回転制御です。本体背面にエアーパージ口を装備。外部エアーを本体内へ供給することで溶媒、酸の浸入を防ぎます。サーマルプロテクタ、電流制限回路、独立電源スイッチなどの安全機能付。撹拌機マゼラ用撹拌翼及びスリーワンモータ用ボス付撹拌羽根各種もお使い頂けます。
電源AC100V 50/60Hz 2A付属品クランプ1個、チャックハンドル1個質量(kg)約2.5モーターDCブラシレスモータモーター出力(W)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155(172)×158(173)
ペンシルミキサー用 交換シャフト 1入 三商ペンシルミキサー用 交換シャフト 1入三商
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
1.5mlチューブ用。
滅菌コンラージ棒 三商滅菌コンラージ棒三商
11,980税込13,178
1個(100袋×10本)
当日出荷
ディスポーザブルタイプなので火炎滅菌が不要。電子線滅菌済。ポリスチレン製。
寸法(mm)Φ3.5×39×129
シリコンラバー付 ステンレスコンラージ棒 三商シリコンラバー付 ステンレスコンラージ棒三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
ステンレスコンラージ棒 三商ステンレスコンラージ棒三商
999税込1,099
1個
予約販売
強度が強く錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。
材質SUS304先端寸法(mm)約35径(Φ)×全長(mm)約4×190
マイクロキャップ 三商マイクロキャップ三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
高精度のガラス管で、TLC・ペーパークロマトのサンプルスポットや電気泳動試料のアプライに最適。。毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップに規定容量が採取。。100本入り。ゴム球1個付き。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら