科学研究・開発用品 :「容器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785 仕様PSキャップ及びPE中栓付 胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6 口内径(Φmm)25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
欠品中

1個
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500 材質(本体)PE 1目盛(mL)50
1個
309 税込340
当日出荷

頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
1セット(50個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

1セット(25個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボトルはETFEコートされており万一の破損時にガラスの飛散を防止します。
容量(mL)500 ノズル外径(Φmm)8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1セット(35個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

遮光性のある黒色容器。中栓付。
材質本体:PE、ネジ式キャップ:PP、中栓:LLDPE
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP) 材質(本体)ポリエチレン
1個
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)30 高さ(mm)95(フタ含む) 胴径(Φmm)38
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1セット(24個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ 材質PTFE フランジ外径(Φmm)31 胴外径×高さ(mm)25×20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE 口内径(Φmm)24 中栓 パッキン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端ノズルにキャップを取りつけ、空気の膨張による液洩れを解消しました。
材質(本体)PP
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250 材質(本体)PE 1目盛(mL)10
1個
279 税込307
当日出荷

先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)1000 材質(本体)PE 1目盛(mL)50
1個
439 税込483
当日出荷

遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20 材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム 全高(mm)450 外径(Φmm)305 口内径(Φmm)99 コック20A コック外径(Φmm)約17.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

材質フェノール樹脂 穴径(Φmm)26 ねじ規格GL-45 最高使用温度(℃)180
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500 材質インナーチューブ:LDPE 高さ(mm)171 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)33.8 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)74
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶。中管と外瓶は互換性があります。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
材質SUS304 角穴(mm)57 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66 配列2×5
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(25個)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電極を入れやすいようにすり口を短くしています。
栓共通19 容量公差±1% 胴外径(Φmm)55
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.1ml単位で実容量表示
種別ガラスカラー 栓共通29
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります