科学研究・開発用品 :「容器 塩ビ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。PE製で、耐衝撃性・耐薬品性に優れています。目安目盛付です。ナイロン持ち手付
ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
色グレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400
トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
専用架台を使用すれば移動が楽にできます。
付属品固定用塩ビプレート2枚、固定用塩ビボルト18個
色グレー
キャスターΦ50mmエラストマー車(ストッパー付2個)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×105
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
耐寒性がよく-70℃に耐えます。オートクレーブにかけると1/10位に収縮しますので廃棄処理も便利です。喀痰・採便容器としてもお使い頂けます。PL規格、FDA規格に適合。無可塑塩化ビニル製。
鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚
均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
1個
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
500ml試薬瓶が12本(6本ずつ)保管できます。。鍵部分以外はすべて塩ビ製です。。仕切板は取外し可能。
質量(kg)約10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×600
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×267×97
仕切サイズ(mm)1マス:85.5×86
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2
内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)
外寸法(mm)270×190×310
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64
色グレー
500ml試薬瓶を6本収納できます。付属のボトルホルダーで整理整頓が楽に行えます。蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。南京錠の取り付けが可能です。※
付属品ボトルホルダー(3本用)×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個
材質回収容器:ガラス製
容量(L)回収容器:2(満量1.2)
電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A
寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177
吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m
材質回収容器:ガラス製
容量(L)回収容器:2(満量1.2)
電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A
寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300
吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。