2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付金具で作業台に簡単に取付けができます。自動注油式ギアによりメンテナンスの必要がありません。Φ17×H125mm、容量15mlまでのチューブが4本かけられます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX3000 仕様遠心力:MAX1077RCF 質量(g)900(本体のみ) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×175×285
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500 質量(kg)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250 ローターR-12
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング